SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA7D305 RIARMO MANUALE A DISTANZA - LA7D305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110192933
Codice prodotto
SNRLA7D305
Cod. produttore
LA7D305
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Riarmo manuale con cavo 0,5mt. LA7-D. gamma: TeSys - nome abbreviato: LAD - categoria accessori: accessorio di controllo - compatibilità prodotto: LR2D, LR3D15.., LR3D33.., LR3D35.., LR3D43.., LRD15.., LRD33.., LRD43... Benefici: I relè termici elettronici TeSys LR9 forniscono una protezione avanzata , flessibile ed affidabile per il vostro motore. Insensibili alle condizioni ambientali per una accurata misura della correnteDimensioni compatte per una riduzione dello spazio all'interno dei quadri elettrici.. Applicazioni: Adattabili ai diversi bisogni , soddisfano una vasta gamma di applicazioni in svariati settori , come HVAC, hoisting, pumping, material working e packaging.. Benefici: Protezione sicura ed efficace. Grazie al reset manuale/automatico integrato e alla semplice installazione in terminali con morsetti a vite, mediate terminali a molla, terminali a occhiello e terminali EverLink, il modello LRD di relè di sovraccarico termico è molto affidabile e copre l'intera gamma di motori classificati fino a 150A. È possibile combinare il prodotto con il contattore TeSys d, in modo da creare un avviatore estremamente compatto.... Applicazioni: Industria, infrastruttura, edifici, ecc:, Protezione motori standard, Protezione della linea, Protezione: sovraccarico, stallo, perdita di fase del motore..


