AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3E FILTRO RC 24-48V - LAD4RC3E

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3E FILTRO RC 24-48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...48 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119410168

Codice prodotto

SNRLAD4RC3E

Cod. produttore

LAD4RC3E

Produttore

SNR

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...48 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...48 V

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24-48V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip,le dimensioni totali del contattore non cambiano.