AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4TB DIODO LIVELL. BIDIREZ 24V - LAD4TB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4TB DIODO LIVELL. BIDIREZ 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diodo

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Con indicazione LED - no

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110385779

Codice prodotto

SNRLAD4TB

Cod. produttore

LAD4TB

Produttore

SNR

Funzione:

Diodo

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D09-D38 e LC1DT20-DT40 e relè di comando CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24V CA, fornisce protezione ai diodi limitatori dei picchi bidirezionali, mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Facile montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.