SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4TSDL DIODO LIVELL. BIDIREZ 72 V - LAD4TSDL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Diodo
Tipo di tensione di esercizio - DC
Tensione di alimentazione DC - 72...72 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118025455
Codice prodotto
SNRLAD4TSDL
Cod. produttore
LAD4TSDL
Produttore
SNR
Funzione:
Diodo
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione DC:
72...72 V
Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 e relè di controllo CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando 25-72V DC, Dispone di una protezione dei diodi che limita il picco bidirezionale mediante limitazione dellatensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.