SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4V3E FILTRO VARISTORE 24-48V AC DC - LAD4V3E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...48 V
Tensione di alimentazione DC - 24...48 V
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119410205
Codice prodotto
SNRLAD4V3E
Cod. produttore
LAD4V3E
Produttore
SNR
Funzione:
Varistore
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...48 V
Tensione di alimentazione DC:
24...48 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...48 V


