AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4VU FILTRO ANTIDISTURBO VARIS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4VU FILTRO ANTIDISTURBO VARIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110385717

Codice prodotto

SNRLAD4VU

Cod. produttore

LAD4VU

Produttore

SNR

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...250 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...250 V

Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 e relè di controllo CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando 110-250V AC, Dispone di una protezione del varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Ucmax. Montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.