AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD6K10M BLOCCO AGGANCIO MECC. 220 - LAD6K10M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD6K10M BLOCCO AGGANCIO MECC. 220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Interblocco meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110842395

Codice prodotto

SNRLAD6K10M

Cod. produttore

LAD6K10M

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Interblocco meccanico

Blocco di aggancio meccanico TeSys D, per contattori LC1D09-D80A, LC1DT20-DT80A e relè di comando CAD (ad eccezione dei dispositivi con bobine a basso consumo). L'aggancio e lo sgancio elettrico vengono eseguiti applicando un impulso di tensione di controllo 220-240V (> 100 ms in AC, 250 ms in DC). Lo sblocco può essere azionato manualmente. Montaggio a scatto sulla parte anteriore del contattore, collegamento mediante terminali a vite. Per applicazioni con elevate velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).