AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD7C1 KIT DE CABLAGGIO CONTAT. - LAD7C1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD7C1 KIT DE CABLAGGIO CONTAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Set di cablaggio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110347081

Codice prodotto

SNRLAD7C1

Cod. produttore

LAD7C1

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Set di cablaggio

Kit di cablaggio contatti TeSys LRD. gamma: TeSys - nome abbreviato: LAD - tipo di prodotto o componente: connettore precablato - compatibilità prodotto: LC1D09...D18, LR3D01...D35, LRD01...35. Benefici: Protezione macchina combinata con avviatore motore. Grazie alle semplici funzioni di impostazione e segnalazione, il relè di sovraccarico elettronico, o relè di protezione sovracoppia, garantisce una protezione ottimale della macchina. Grazie invece alla sua compattezza (è largo solo 45mm), si integra con facilità nelle funzioni di avviamento motore.... Applicazioni: Industria, infrastrutture, edifici:, Macchine con coppie altamente resistive, Macchine a inerzia elevata, Macchine a elevato rischio di inceppamento durante il funzionamento a regime permanente.Questi relè non hanno memoria termica e possono essere utilizzati come protezione motore specifica in caso di applicazioni pesanti:, Macchina con lunghi tempi di avviamento, Macchina con avvio frequente..