AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD912GV KIT STELLA TRIANGOLO CON - LAD912GV

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD912GV KIT STELLA TRIANGOLO CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Circuito stella-triangolo

  • Adatto per numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110822809

Codice prodotto

SNRLAD912GV

Cod. produttore

LAD912GV

Produttore

SNR

Modello:

Circuito stella-triangolo

Adatto per numero di poli:

3

Kit di montaggio LAD9, Per D09 D12 D18 D32. gamma prodotto: TeSys D - gamma: Linergy - nome del prodotto: FT - nome abbreviato: LAD - tipo di prodotto o componente: kit di montaggio - categoria accessori: accessorio di montaggio. Benefici: Assumi il controllo dell'integrazione. La gamma Tesys D, oltre al rinnovato design, offre alte prestazioni tecniche elettriche e meccaniche, affidabilità e praticità do cablaggio. Nei calibri da 40, 50 e 65A il sistema di connessione brevettato EVERLINK permette, oltrealla connessione diretta tra contattore, salvamotore e relè termico, il mantenimento della pressione sui conduttori anche in presenza di deformazione dei conduttori stessi. Da 9 a 65A i contattori possono comunicare in rete grazie ad accessori specifici (Quick fit ).... Applicazioni: - Industria , Infrastrutture, Edifici, perfetta integrazione nei sistemi di controllo, ideali per l'avviamento dei motori in qualsiasi tipo di applicazione.. Benefici: Assumi il controllo dell'integrazione. Grazie alla selezione rapida e semplice e alla compatibilità garantita del prodotto, il contattore TeSys d, combinato con l'interruttore per motore TeSys GV2, offre una soluzione di avviatore per motore estremamente compatta.... Applicazioni: - Industria, infrastruttura, edifici, ecc:, Piccoli macchinari capaci di avvio a pieno carico: avviatori diretti..