SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD93217 KIT STELLA TRIANGOLO 32 A - LAD93217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Circuito stella-triangolo
Adatto per numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110862850
Codice prodotto
SNRLAD93217
Cod. produttore
LAD93217
Produttore
SNR
Modello:
Circuito stella-triangolo
Adatto per numero di poli:
3
Kit di montaggio TeSys D, per l'assemblaggio di avviatori stella triangolo con contattori a 3 poli LC1D09-D38 (contattore a stella a profondità ridotta). Per applicazioni motore fino a 25 kW a 400 V in collegamento triangolo. Contiene collegamenti del circuito di potenza, viti e morsetti per il fissaggio di 3 contattori a una piastra, un blocco di contatto ritardato LADS2 (1-30 s).