SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN203 CONTATTI AUX. FRONTALI MO - LADN203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110821154
Codice prodotto
SNRLADN203
Cod. produttore
LADN203
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Integrabile


