SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN223 CONTATTI AUX. FRONTALI MO - LADN223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110821239
Codice prodotto
SNRLADN223
Cod. produttore
LADN223
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Fissaggio a innesto
Numero di contatti di segnalazione:
0


