SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN22P CONTATTI AUSILIARI EN 500 - LADN22P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110384079
Codice prodotto
SNRLADN22P
Cod. produttore
LADN22P
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale


