AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADR03 CONTATTI AUX. TEMPORIZZ. - LADR03

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADR03 CONTATTI AUX. TEMPORIZZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Ritardo alla diseccitazione

  • Tempo regolabile - 0.1...3 s

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Principio di funzionamento - Elettronico

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110821642

Codice prodotto

SNRLADR03

Cod. produttore

LADR03

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Ritardo alla diseccitazione

Tempo regolabile:

0.1...3 s

Numero di contatti di scambio:

0

Principio di funzionamento:

Elettronico

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Blocco di contatti ausiliari con ritardo D di TeSys, per contattori LC1D e CAD dei relè di comando. Dispone di contatti 1NO+1NC fino a 10A 690V AC, intervallo di impostazione del ritardo di spegnimento 0,3-3s, collegamento mediante morsetti a molla. Montaggio frontale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),