AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADT23 CONTATTI AUX. TEMPORIZZ. - LADT23

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADT23 CONTATTI AUX. TEMPORIZZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Ritardo all'eccitazione

  • Tempo regolabile - 0.1...30 s

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Principio di funzionamento - Elettronico

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110821437

Codice prodotto

SNRLADT23

Cod. produttore

LADT23

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Ritardo all'eccitazione

Tempo regolabile:

0.1...30 s

Numero di contatti di scambio:

0

Principio di funzionamento:

Elettronico

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Blocco di contatti ausiliari con ritardo D di TeSys, per contattori LC1D e CAD dei relè di comando. Dispone di contatti 1NO+1NC fino a 10A 690V AC, intervallo di impostazione del ritardo di accensione di 1-30 s, collegamento mediante morsetti a molla. Montaggio frontale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),