SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D096B7 CONTATTORE 9A 24VAC CAP.OCC - LC1D096B7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 25 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 2.2 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110802443
Codice prodotto
SNRLC1D096B7
Cod. produttore
LC1D096B7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
25 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
2.2 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
6 A


