AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D096F7 CONTATTORE 9A 110VAC CAP.OCC - LC1D096F7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D096F7 CONTATTORE 9A 110VAC CAP.OCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 25 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 2.2 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110802504

Codice prodotto

SNRLC1D096F7

Cod. produttore

LC1D096F7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

25 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

2.2 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

6 A

LC1D096F7 è un contattore TeSys D compatto a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 9 A AC-3 4 kW a 400 V. E' provvisto di una bobina CA da 110 V 50/60 Hz e contatti ausiliari 1NA+1NC utilizzabili in applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato e ai morsetti a vite ad anello. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed