AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115004F7 CONTATTORE TETRA 115A - LC1D115004F7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115004F7 CONTATTORE TETRA 115A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 55 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 200 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110882322

Codice prodotto

SNRLC1D115004F7

Cod. produttore

LC1D115004F7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

55 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

200 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

115 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore TeSys Deca, 4 poli(4NA) per applicazioni di categoria AC-1 fino a 200 A @440V. Fornisce una bobina da 110 V 50 Hz, senza contatti ausiliari, collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Offre affidabilità e durata elevate con unadurata meccanica di 8 Mcicli e una durata elettrica di 0,8 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni impegnative con velocità di funzionamento massime fino a 1200 cicli all'ora sotto un massimo di 60°C. Dimensioni: 158 mm x 150 mm x 132 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (CCC, DNV, GL, CSA, GOST, BV, UL, LROS,RINA, UKCA).