AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115FE7 CONTATTORE 115A 110VAC 50 - LC1D115FE7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115FE7 CONTATTORE 115A 110VAC 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 115...115 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 55 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 200 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 18.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110377057

Codice prodotto

SNRLC1D115FE7

Cod. produttore

LC1D115FE7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

115...115 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

55 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

200 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

18.5 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

115...115 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

115 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

38 A

LC1D115FE7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 55 kW a 400 V. Fornisce una bobina CA da 115 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamenti di potenza con 2 morsetti a vite e comando mediante morsetti a vite. Per le velocità di funzionamento fino a 1.200 cicli/ora, offre affidabilità e durata elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambientimarittimi) ed