SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D126FD CONT. 12A 110VCC CAP.OCC - LC1D126FD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 25 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 3 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110806656
Codice prodotto
SNRLC1D126FD
Cod. produttore
LC1D126FD
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
25 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
3 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
7.5 A


