AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D12U7 CONTATTORE 12A 240VAC 50 - LC1D12U7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D12U7 CONTATTORE 12A 240VAC 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 25 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 3 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110349344

Codice prodotto

SNRLC1D12U7

Cod. produttore

LC1D12U7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

240...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

25 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

3 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

7.5 A

LC1D12U7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 5,5 kW a 400 V. Include una bobina CA da 240V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 1NO+1NC e si può utilizzare nelle applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed