AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D1506BD CONT.150A 24VDC CAP.OCCH. - LC1D1506BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D1506BD CONT.150A 24VDC CAP.OCCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 75 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 200 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 22 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110483017

Codice prodotto

SNRLC1D1506BD

Cod. produttore

LC1D1506BD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

75 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

200 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

22 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

150 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

50 A

Contattore TeSys Deca, 3P(3NO) per applicazioni di categoria AC-3 sul controllo di motori fino a 150 A @440V. Fornisce una bobina standard da 24 V CC, con contatti ausiliari 1NA+1NC, collegamenti di potenza e comando tramite sbarre/morsetti ad anello. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 8 Mcicli e una durata elettrica di 0,85 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000m di altitudine. Progettato per applicazioni impegnative con velocità di funzionamento massime fino a 1200 cicli all'ora sotto un massimo di 60°C. Dimensioni: 158 mm x 120 mm x 136 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (UL,LROS,DNV,GOST,RINA,CSA,CCC,BV,GL,UKCA).