AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D1506M7 CONT.150A 220VAC 50/60HZ - LC1D1506M7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D1506M7 CONT.150A 220VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 75 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 200 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 22 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110528688

Codice prodotto

SNRLC1D1506M7

Cod. produttore

LC1D1506M7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

75 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

200 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

22 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

150 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

50 A

Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 150 A/1000V AC-3 (75 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 220V a 50/60 Hz con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (contatto NC a specchio), collegamenti di alimentazione per barre o connettori, collegamento di controllo per connettori. Per velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 120 mm), montaggio su guide DIN 2 o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).