AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D150BD CONTATTORE 150A 24VCC - LC1D150BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D150BD CONTATTORE 150A 24VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 75 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 200 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 22 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110475982

Codice prodotto

SNRLC1D150BD

Cod. produttore

LC1D150BD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

75 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

200 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

22 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

150 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

50 A

LC1D150BD è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 75 kW a 400 V. Comprende una bobina CC da 24 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC; può essere utilizzato in tutti i sistemi di controllo e in tutte le applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed