AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D183M7 CONTATTORE 18A 220VAC MOLLA - LC1D183M7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 32 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110803761

Codice prodotto

SNRLC1D183M7

Cod. produttore

LC1D183M7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

32 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

7.5 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

18 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

9 A

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 18 A/690 V AC-3/3e (7.5kW@400V). Fornisce una bobina CA da 220 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).