AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D186FLS207 CONTATTORE 9A 24VCC CAP.OCCH. - LC1D186FLS207

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D186FLS207 CONTATTORE 9A 24VCC CAP.OCCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118234406

Codice prodotto

SNRLC1D186FLS207

Cod. produttore

LC1D186FLS207

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

110...110 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

32 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

4 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

18 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

9 A

Contattore tesys Deca, 3 poli (3NO), per il controllo dei motori in applicazioni ferroviarie fino a 18A/690V AC-3/3e (7.5kW@400V). Fornisce una bobina CC da 110 V con modulo soppressore transienti a basso consumo, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC, collegamento mediante morsetti a vite ad anello. Offre affidabilità e durata elevate con velocità operative di 3600 cicli/ora inferiori a 60°C a temperatura ambiente. Dimensioni: 77 mm x 45 mm x 95 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (IEC, CCC, EAC, UA, TR, UKCA).