AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D256BD CONT. 25A 24VCC CAP.OCC - LC1D256BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D256BD CONT. 25A 24VCC CAP.OCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 40 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 5.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110807592

Codice prodotto

SNRLC1D256BD

Cod. produttore

LC1D256BD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

40 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

5.5 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

25 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

12 A

LC1D256BD è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore da 11 kW a 400 V. Include una bobina CC da 24 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC utilizzabili in applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato e ai morsetti a vite ad anello. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed