AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D256FLS207 CONT 25A 1F+1O 110 V RW - LC1D256FLS207

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D256FLS207 CONT 25A 1F+1O 110 V RW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 40 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 5.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118234512

Codice prodotto

SNRLC1D256FLS207

Cod. produttore

LC1D256FLS207

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

110...110 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

40 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

5.5 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

25 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

12 A

Contattore tesys Deca, 3 poli (3NO), per il controllo dei motori in applicazioni ferroviarie fino a 25 A/690 V AC-3/3e (11kW@400V). Fornisce una bobina CC a basso consumo da 110 V con modulo soppressore transienti, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a occhiello. Si procura 3600 cicli/ora per velocità di funzionamento e temperatura ambiente sotto 60°C. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standards (IEC, CCC, EAC) e conformità con lo standard ferroviario europeo EN 45545 R22HL3.