AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D258BD CONT 25A 2P/2R 24V CC - LC1D258BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D258BD CONT 25A 2P/2R 24V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 40 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110334135

Codice prodotto

SNRLC1D258BD

Cod. produttore

LC1D258BD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

40 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

25 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

LC1D258BD è un contattore TeSys D a 4 poli (2NA+2NC) di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 40 A/690 V. Fornisce una bobina CC da 24 V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC) e collegamento mediante morsetti avite. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).