AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D25V7 CONTATTORE 25A 400V 50/60HZ - LC1D25V7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D25V7 CONTATTORE 25A 400V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 40 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 5.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110350098

Codice prodotto

SNRLC1D25V7

Cod. produttore

LC1D25V7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

400...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

40 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

5.5 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

400...400 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

25 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

12 A

Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 25 A/690V AC-3 (11 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 400V da 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).