AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D32JD CONTATTORE 32A 12VCC - LC1D32JD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D32JD CONTATTORE 32A 12VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 50 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110357677

Codice prodotto

SNRLC1D32JD

Cod. produttore

LC1D32JD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

50 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

7.5 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

32 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

18 A

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 32 A/690 V AC-3/3e (15kW@400V). Possono essere utilizzati per creare avviatori motore per quasi tutti i tipi di applicazione. Fornisce una bobina CC da 12 V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Il contattore ha un valore nominale di 7.5 HP da 200 a 208 VCA, 10 HP a 240 VCA, 20 HP a 480 VCA e 30 HP a 600 VCA trifase. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). Se utilizzato con un interruttore da 480 VCA fino a 60 A, questo contattore può avere una SCCR fino a 85 kA. Se utilizzato con un fusibile fino a 600 VCA 80 A Classe J o CC, questo contattore può avere una SCCR fino a 100 kA. Il contattore è fornito conuna bobina da 12 VDC con modulo soppressore transienti. Il contattore ha di serie un contatto ausiliario normalmente aperto e un contatto ausiliario normalmente chiuso. Il contatto NC è certificato a specchio. I morsetti a vite sono utilizzati per i collegamenti del carico e ausiliari. Un'ampia linea di accessori facilita il soddisfacimento dei requisiti della maggior parte delle applicazioni. Il contattore è alto 3,35 pollici, largo 1,77 pollici e profondo 3,98 pollici. Pesa 1.18 lbs. Il contattore è certificato secondo gli standard UL, CSA, IEC, CCC, EAC e Marine.