SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D383P7 CONTATTORE 38A 230VAC MOL - LC1D383P7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 50 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110805444
Codice prodotto
SNRLC1D383P7
Cod. produttore
LC1D383P7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
50 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
7.5 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
38 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
18 A


