AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D38FD CONTATTORE 38A 110VCC - LC1D38FD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D38FD CONTATTORE 38A 110VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 50 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110359923

Codice prodotto

SNRLC1D38FD

Cod. produttore

LC1D38FD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

18.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

110...110 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

50 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

7.5 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

38 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

18 A

Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 38 A/690V AC-3 (18,5 kW a 400 V). Dispone di una bobina DC da 110V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).