SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D38JD CONTATTORE 38A 12VCC - LC1D38JD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 50 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110360158
Codice prodotto
SNRLC1D38JD
Cod. produttore
LC1D38JD
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
50 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
7.5 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
38 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
18 A


