AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D38JL CONTATTORE BAS.ASSORB. 38 - LC1D38JL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D38JL CONTATTORE BAS.ASSORB. 38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 50 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110361919

Codice prodotto

SNRLC1D38JL

Cod. produttore

LC1D38JL

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

18.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

50 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

7.5 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

38 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

18 A

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 38 A/690 V AC-3/3e (18.5kW@400V). Fornisce una bobina CC a basso consumo da 12 V con modulo soppressore transienti, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).