SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D40AG7 CONT EVERLINK 3P 40A 120V CA - LC1D40AG7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 120...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 60 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 18.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119408370
Codice prodotto
SNRLC1D40AG7
Cod. produttore
LC1D40AG7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
120...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
60 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
18.5 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
22.4 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
120...120 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
40 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
40 A


