SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D50AD7 CONT EVERLINK 3P 50A 42V CA - LC1D50AD7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 42...42 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 22 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 80 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 11 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119408639
Codice prodotto
SNRLC1D50AD7
Cod. produttore
LC1D50AD7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
42...42 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
22 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
80 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
11 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
42...42 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
50 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
25 A


