AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D50AM7 CONT EVERLINK 3P 50A 220V CA - LC1D50AM7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D50AM7 CONT EVERLINK 3P 50A 220V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 22 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 80 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 11 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119408691

Codice prodotto

SNRLC1D50AM7

Cod. produttore

LC1D50AM7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

22 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

80 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

11 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

50 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

25 A

LC1D50AM7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 22 kW a 400 V. Include una bobina CA da 220V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 1NO+1NC e si può utilizzare nelle applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed