AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D65AQ7 CONT EVERLINK 3P 65A 380V CA - LC1D65AQ7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D65AQ7 CONT EVERLINK 3P 65A 380V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...380 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 30 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 80 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 11 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119409049

Codice prodotto

SNRLC1D65AQ7

Cod. produttore

LC1D65AQ7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...380 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

30 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

80 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

11 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...380 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

65 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

25 A

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 65 A/440 V AC-3/3e (30kW@400V). Fornisce una bobina CA da 380 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink, collegamento di comando tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guidaDIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).