AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80008E7 CONT 80A 2P+2R 48V 50 60H - LC1D80008E7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80008E7 CONT 80A 2P+2R 48V 50 60H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 37 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 125 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110075106

Codice prodotto

SNRLC1D80008E7

Cod. produttore

LC1D80008E7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

37 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

125 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

2

Numero di contatti ausiliari NC:

0

LC1D80008E7 è un contattore TeSys D a 4 poli (2NA+2NC) di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 125 A/690 V. Fornisce una bobina CA da 48V 50/60Hz, collegamenti di potenza tramite morsetti a vite e comando tramite morsetti a vite. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere blocchi di contatti ausiliari con montaggio laterale e frontale (da ordinare separatamente). Per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed