AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80FE7 CONTATTORE 80A 115VAC 50/ - LC1D80FE7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80FE7 CONTATTORE 80A 115VAC 50/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 115...115 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 37 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 125 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 15 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110440591

Codice prodotto

SNRLC1D80FE7

Cod. produttore

LC1D80FE7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

115...115 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

37 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

125 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

15 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

115...115 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

80 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

32 A

Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 80 A/1000V AC-3 (37 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 115V a 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificati a specchio NC), collegamento di alimentazione mediante morsetti a vite, collegamento di controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 85mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).