AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D95ED CONTATTORE 95A 48VCC - LC1D95ED

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D95ED CONTATTORE 95A 48VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 125 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 15 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110450811

Codice prodotto

SNRLC1D95ED

Cod. produttore

LC1D95ED

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

45 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

125 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

15 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

95 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

32 A

LC1D95ED è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 45 kW a 400 V. Fornisce una bobina CC da 48V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamenti di potenza e comando mediante morsetti a vite Per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed