SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D95R7 CONTATTORE 95A 440VAC 50/ - LC1D95R7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 440...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 125 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 15 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110451894
Codice prodotto
SNRLC1D95R7
Cod. produttore
LC1D95R7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
440...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
45 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
125 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
15 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
440...440 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
95 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
32 A


