SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DFKP7 CONTATTORE 12,5KVAR 230 V 50/60HZ - LC1DFKP7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480401794
Codice prodotto
SNRLC1DFKP7
Cod. produttore
LC1DFKP7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
12.5 kvar


