SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DPKF7 CONTATTORE 30KVAR 110V 50/60HZ - LC1DPKF7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480401251
Codice prodotto
SNRLC1DPKF7
Cod. produttore
LC1DPKF7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
30 kvar


