AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT20M7 CONT 20A 4P AC1 220/230V - LC1DT20M7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT20M7 CONT 20A 4P AC1 220/230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110333831

Codice prodotto

SNRLC1DT20M7

Cod. produttore

LC1DT20M7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Contattore D di TeSys, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 20A/690V AC-1. Dispone di una bobina AC da 220V da 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Pervelocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).