AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT25ED CONT 25A 4P AC1 48V CC - LC1DT25ED

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT25ED CONT 25A 4P AC1 48V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 25 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110247800

Codice prodotto

SNRLC1DT25ED

Cod. produttore

LC1DT25ED

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

25 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 25 A/690 V CA-1. Fornisce una bobina CC da 48 V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).