AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT60AB7 CONT EVLINK 4P415V 60A - LC1DT60AB7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT60AB7 CONT EVLINK 4P415V 60A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 60 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119409247

Codice prodotto

SNRLC1DT60AB7

Cod. produttore

LC1DT60AB7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

60 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

1

LC1DT60AB7 è un contattore TeSys D a 4 poli di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 60 A/690 V. Fornisce una bobina CA da 24 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink e comando tramite morsetti a vite. Compatto (70 mm di larghezza), montaggio su guida DIN, per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo,è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed