AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT60AK7 CONT EVLINK 4P415V 60A 100V CA - LC1DT60AK7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT60AK7 CONT EVLINK 4P415V 60A 100V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...100 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 60 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118329164

Codice prodotto

SNRLC1DT60AK7

Cod. produttore

LC1DT60AK7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...100 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

60 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...100 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 60 A/440 V CA-1. Fornisce una bobina CA da 100 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink e comando tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (70 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).