AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT80AED CONT EVLINK 4P415V 80 A 48V CC - LC1DT80AED

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT80AED CONT EVLINK 4P415V 80 A 48V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 80 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119409377

Codice prodotto

SNRLC1DT80AED

Cod. produttore

LC1DT80AED

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

80 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Contattore TeSys D, 4 poli (4NO), 80A/690V AC-1, per applicazioni di carico non induttivo. Dispone di una bobina DC da 48V, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificati a specchio NC), collegamenti di alimentazione tramite terminali a vite BTR EverLink e controllo tramite morsetti a vite. Compatto (larghezza di 70 mm), montaggio su guida DIN, per elevate velocità di funzionamento fino a 60 cicli/min, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).